6803C3 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ) 73487742

深溝玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17外径D(Φmm)26注文コード73487742品番6803C3
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)26幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする