NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 C3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
注文コード
73487925
品番
6806C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
内径d・外径D
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
7
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方