曜日別特売
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488506

319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488506
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488506

レディーススラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本シルバーウエスト(cm)64~70注文コード73488506品番319101
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

シルバーサイズM股下(cm)75ウエスト(cm)64~70素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする