クロダルマ
レディーススラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
グリーン
ウエスト(cm)
85~93
注文コード
73488777
品番
319101
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。
色
グリーン
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
85~93
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)