クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
ネイビー
注文コード
73489511
品番
47423
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感素材を採用したインナーウェアを各種ラインアップしています。優れたストレッチ性や吸汗速乾性、消臭性も備えています。働く人にうれしい機能と手に取りやすい価格で、夏の作業をより快適にサポートします。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
128〜136
身長(cm)
175〜185
素材
ポリエステル92%、ポリウレタン8%