クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの ボトムス インナー
クロダルマの インナーパンツ
アンダーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73489590
品番
47424
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接触冷感素材を採用したインナーウェアを各種ラインアップしています。優れたストレッチ性や吸汗速乾性、消臭性も備えています。働く人にうれしい機能と手に取りやすい価格で、夏の作業をより快適にサポートします。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
68〜76
素材
ポリエステル92%、ポリウレタン8%