6921C3 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ) 73489842

深溝玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105外径D(Φmm)145注文コード73489842品番6921C3
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)145幅B(mm)20材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする