曜日別特売
26535-S メッシュベスト&保冷剤セット クロダルマ 73490798

メッシュベスト&保冷剤セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズF
色ブラック
内容量1セット注文コード73490798品番26535-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ストレッチ性と通気性に優れたメッシュベストです。縦入れ仕様の保冷剤ポケットと、2箇所のフロントバックルを備えることで、より快適な着用感を実現しています。

色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
88~112
身長(cm)
165~185
成分
保冷剤:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
セット内容
メッシュベスト、保冷剤
素材
メッシュベスト:ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※「保冷時間」は保冷剤を冷凍庫内で24時間置き凍らせ、恒温恒湿機を使用し、保冷剤を温度35℃、湿度65%の環境下での温度変化を肌面側で測定した時間になります。冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。袋は破らず、このままご使用ください食べられません冷凍庫で完全に凍らせて使用ください肌面を体側に向けてご使用ください繰り返しご使用になれます平らに凍らしてください乱条に扱わないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490798
2026-09-27
用途: 暑熱期の屋外作業
電気・ガス・熱供給・水道業

保冷剤の大きさに対して納めるポケットが3つとも小さくてベストがパンパンに膨れて不恰好、真ん中の保冷剤の位置は肩甲骨の間が好ましいが当ベストは上過ぎる、保冷剤そのものは良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする