D.GROW(ディー・グロー)
サマージョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
ウエスト(cm)
90
注文コード
73491026
品番
DG136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
夏でも快適に着用できる、収納力に優れたジョガーパンツです。スポーティな印象と、リラックスしたはき心地が魅力です。
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
素材
ナイロン90%、ポリウレタン10%