曜日別特売
DG136 サマージョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 73491060

サマージョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本カーキウエスト(cm)82注文コード73491060品番DG136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

夏でも快適に着用できる、収納力に優れたジョガーパンツです。スポーティな印象と、リラックスしたはき心地が魅力です。

カーキサイズL股下(cm)70ウエスト(cm)82素材ナイロン90%、ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする