クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
メイサイブラック
注文コード
73491227
品番
47134
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感素材、エアセンサーインナー史上最薄のアンダーレイヤーです。、優れたストレッチ性、吸汗速乾性、UVカット機能を発揮します。
色
メイサイブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
128〜136
身長(cm)
175〜185
素材
ナイロン88%、ポリウレタン12%