クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
73491970
品番
47419
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。、エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
128〜136
身長(cm)
175〜185
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)