曜日別特売
AV114 ジョガーカーゴパンツ クロダルマ 73492171

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ODグリーンウエスト(cm)108~118注文コード73492171品番AV114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

動きを妨げないジョガーシルエットに、作業を想定した機能性をバランスよく落とし込んだ一本です。ストレッチ素材と接触冷感仕様により、長時間の着用でも快適な状態をキープします。細部に施した実用的なディテールが、日々の作業効率をさりげなく高めます。

ODグリーンサイズ4L股下(cm)75ウエスト(cm)108~118素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100%(リップストップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする