曜日別特売
AV116 ハーフカーゴパンツ クロダルマ 73492356

ハーフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本サンドストーンサイズS注文コード73492356品番AV116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性に配慮したハーフレングス設計で、暑い季節の作業を快適にサポートします。軽量かつ動きやすい素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様です。必要な機能を過不足なく備えた、実用性重視の一本です。

サンドストーンサイズS股下(cm)24ウエスト(cm)66~74素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする