曜日別特売
AV807 ハイブリッドポロシャツ クロダルマ 73492539

ハイブリッドポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着アッシュグレーサイズM注文コード73492539品番AV807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

現場での動きやすさと、きちんと感のある見た目を両立した一着です。異素材切替による快適な着心地に加え、細部の仕様まで実用性を追求しています。作業中はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインです。

アッシュグレーサイズM胸囲(cm)102着丈(cm)66裄丈(cm)75素材表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする