長袖アンダーレイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L フォースブラック 注文コード73492925 品番AV810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

肌に直接触れるインナーだからこそ、快適性を重視した素材と設計を採用しています。汗をかいてもドライな状態を保ち、長時間の作業をしっかりとサポートします。EFウェアとの相性も考慮した一枚です。

フォースブラック サイズ4L 胸囲(cm)120〜128 身長(cm)175〜185 素材表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする