アンダーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73492986 品番 AV811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

動きやすさと快適性を追求した、作業向けアンダーパンツです。ムレやすい部分にはメッシュ素材を採用しており、長時間の着用でも快適な状態をキープします。毎日の作業を支えるベースレイヤーです。

フォースブラック サイズL 身長(cm)175〜185 股下(cm)66 ウエスト(cm)84〜94 素材表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする