曜日別特売
KS-300 ファン・バッテリーフルセット クロダルマ 73493257

ファン・バッテリーフルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73493257
品番
KS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。

セット内容
ファン、バッテリー
色
ブラック
出力
36V、28V、21V、16V(4段階)
定格容量
DC18V/5000mAh/90Wh
風量
150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)
充電時間
約5時間
連続動作時間
約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
注意
※1:36V使用時、0.5時間経過後自動的に21V(8.5時間)に変わります。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする