長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73493781 品番259101
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

軽くてストレッチ性に優れたエコ素材を採用しています。胸ポケットやペン差し、背中などに反射素材を使用し、安全性にも配慮しています。リラックスカットやノーフォークメッシュを取り入れることで、さらに快適な着心地を実現しています。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする