※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
幅(mm)
100
長さ(mm)
150
注文コード
73494155
品番
L150-H100-100V
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
容量(W)
90
電圧(V)
100
材質
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
幅(mm)
100
長さ(mm)
150
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
100×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm
2
)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.6W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)
取説(0.15MB)
寸法図面(0.03MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください