シミトップ エコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1.8L) 注文コード73494243 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。

液性酸性 用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。 形状液体 使用希釈倍率5〜10m3/L 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※塩素系の製品と一緒に使うと塩素ガスが出て危険です。必要に応じて防毒マスクをご使用ください。トイレ、風呂場等特に風通しの悪い場所で使用すると塩素ガスで中毒になりますのでご注意ください。※必ず水洗いまたは水拭きしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
木材のシミ抜きに

2倍に希釈して使用したが、オニグルミの天乾時に入ったであろうシミを除去するには至らなかった。シミ以外の部分も白っぽく漂白されてしまい、本来の色目が変わってしまうため、ウレタン塗装前提なら使えなくもないかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする