曜日別特売
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928

本体

WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928
WXA-07 W スープポット ピーコック魔法瓶工業 73494928

スープポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494928
品番
WXA-07 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

切った食材をいれるだけで本格的なスープが完成
6つの調理モードで、スープ以外のメニューにも対応
2~3人分にちょうど良い、700ml容量
クリーン(高温洗浄)モード搭載、内面フッ素コーティングだからお手入れも簡単

色
ホワイト
消費電力(W)
600
本体寸法(mm)
約162×135×250
本体質量(kg)
約1.26(電源コード含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする