信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 導電
導電シリコーンシート EC-BM
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
73497217
品番
EC-20BM(W300)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外観
黒色
比重
1.2(23℃)
硬さ(デュロメータA)
70
引張強度(MPa)
7
伸び(%)
(切断時)170
反撥弾性(%)
50
引裂き強度(kN/m)
15
圧縮永久歪(%)
24(15℃×22h)
体積抵抗率(Ω・m)
0.025
熱伝導率(W/mk)
0.63
難燃性
UL94:V-0
仕様
成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品
厚さ(mm)
0.2±0.05
寸法(mm)
300×300
用途
一般用
危険物の類別
非危険物
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※溶剤や油分などが付着すると変質し、特性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※装着面のゴミ・汚れ・水分・油分を綺麗に取り除いてください。