インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
KOWA 竹バケ 黒毛
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73497375
品番
11193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
全長(mm)
220
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
竹
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
7
刷毛幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応