KOWA ポリ蛇口

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73497786 品番 12007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合(口サイズ)50mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
エンジンオイルのペール缶用

ペール缶のエンジンオイル0W-20用に購入しました。

ペール缶に付属のベロではジョッキに注ぐたびにペール缶上部にオイルだまりができて何気にストレスでしたがこちらの商品を取り付けたらそのストレスはなくなりました。

もっと早く買っておけば良かったと思う商品です。
取付は簡単、耐久性については後日インプレします。

迷ってる方がいるのでしたら買うべきだと思います。

2024-12-11
用途:
ラッカーシンナーの小分けに
Hide-Out 様

これまで使っていたのは10年以上使用していました。
価格的にもう少し安い物もありましたが、実績でリピ買いです!

1人が参考にしています
対象商品:
73497777
2024-10-07
用途:
オイル交換
運輸・通信業

コスパ良し 概ね満足してます キャップのはまり具合がやや緩いのが 唯一残念な所

2024-10-24
用途:
オイル交換
農・林・水産業

ペール缶にピッタリです。安くすませるならこの商品ですね。ただし、少しずつしか出ません。

対象商品:
73497777
2023-12-13
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

20Lペール缶に付けるために購入。今までは、そのままジョッキに入れていたがやはり、多少漏れたりするので、今回専用品を購入。オイルジョッキに入れやすく漏れません。

対象商品:
73497777
2024-01-18
用途:
車、バイクの整備

20Lペール缶に使用。口径が小さいのでオイルの様な粘度のある物だと出が悪いです。とは言え漏れたりせず綺麗にオイルジョッキに注げるので重宝しています。

対象商品:
73497777
2023-06-18
用途:
20lペール缶に使用
山崎商店 様 (サービス業)

初めて使いました。エンジンオイルの20lペール缶を買ったは良いですが
何か安くて良い注ぎ口があればと探していたら、これにたどり着きました。
オイルは砂ほこりを呼びやすいのでキャップは重宝します。
欲をいえば空気穴がないのでペール缶を持っているのに疲れます。
何度も使えそうなので買ってよかったです。

対象商品:
73497777
2023-08-04
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ペール缶からジョッキに注ぐのがとても楽になり、またこぼす事も無くなりました。とても使いやすいですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする