インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
KOWA 万能用一等ハケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73498014
品番
19541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
刷毛用部品
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73498014
19541
65321055
14083
万能用刷毛 スリム
インダストリーコーワ
1本
¥
249
税込
¥
274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)