インダストリーコーワ
KOWA 万能用一等ハケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刷毛幅(mm)
50
30
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73498023
品番
19542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
刷毛用部品
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73498023
19542
65321071
14084
万能用刷毛 スリム
インダストリーコーワ
1本
¥
329
税込
¥362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)