インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
KOWA 万能用一等ハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73498032
品番
19543
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥339
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
刷毛用部品
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応