※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
KOWA 万能用ハケ特等
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73498048
品番
19546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
40
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応