※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOWA 万能屋根カワラ用ハケ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73498075 品番 19592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種類刷毛 材質(毛)馬毛、豚毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73498075
2021-01-24
用途:
家屋塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

屋根の塗装に使用しましたが、まずまず使用感はいいけど毛並が少しもつれるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする