※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
KOWA 万能屋根カワラ用ハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73498084
品番
19594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
種類
刷毛
毛丈(mm)
70
材質(毛)
馬毛、豚毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
21
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応