※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
KOWA 徳用トタンハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73498093
品番
19597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用、水性用、トタン用
刷毛幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応