SP200L アシマル スペースフィットSP L アシマル 73500336

画像メイン

アシマル スペースフィットSP L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード73500336品番SP200L
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

【全てのシューズ(パンプス以外)に対応】隙間を埋めてフィット感を高めます。通気力と銀イオン配合で快適。スパイクシューズの突上げ防止にも効果的。

厚さ(mm)【つま先】3.0【かかと】3.0サイズ(cm)S:23.0-24.5素材表面/ポリエステル、ベントフォーム/ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする