画像メイン
アシマル
アシマル スペースフィットSP M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73500345
品番
SP200M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【全てのシューズ(パンプス以外)に対応】隙間を埋めてフィット感を高めます。通気力と銀イオン配合で快適。スパイクシューズの突上げ防止にも効果的。
厚さ(mm)
【つま先】3.0【かかと】3.0
サイズ(cm)
M:25.0-26.5
素材
表面/ポリエステル、ベントフォーム/ポリウレタン