曜日別特売
GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077

GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077
GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077
GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077
GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077
GA-KA042 これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ) 73502077

これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
穴径(mm)14
直径(mm)24
呼び径13
内容量1個注文コード73502077品番GA-KA042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り
10枚入り

用途
水道メーターを補修するパッキン
呼び径
13
穴径(mm)
14
直径(mm)
24
材質
ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする