曜日別特売
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899

TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899
TT-3080 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502899

先芯入り静電サンダル TUFTOP

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色BLACK
サイズ(cm)25
機能静電気防止
内容量1足注文コード73502899品番TT-3080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

JIS T8103に準拠した静電サンダル。
爪先にはJSAA B種に準拠した先芯入り。
バックバンドはマジックベルトで調整ができ、伸縮するゴムで足にフィットします。
ハニカム構造でクッション性の良いインソールを採用。疲れにくく、蒸れにくい快適な履き心地の静電サンダルです。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
色
BLACK
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
380 (26.5cm)
機能
静電気防止
材質
底:ウレタン
規格
JIS T8103に準拠
材質(アッパー)
人工皮革
先芯
JSAA B種準拠(強化プラスチック)
電気抵抗値
1.0×105~108Ω

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73502899
2026-06-11
用途: 工場での作業
その他業種

足入れがスムーズで、とても履き心地が良いです。バンド部分がゴムなので伸縮性があり、しっかりフィットしてくれそうです。実物も写真通りで満足しています。

2026-09-09
用途: 軽作業安全靴

倉庫内など軽作業に使用、サイズは通常25.5ですが、少し大きめの商品です。ワンサイズ小さめでも良かったと思ってます。履き心地はいいと思います。先芯ありで静電なのでサンダルとはいえ安心して作業に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする