曜日別特売
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039

 

520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039
520-10XL 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション) 73503039

金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ10/XL
全長(cm)25
内容量1双注文コード73503039品番520-10XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。
18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。
金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。
マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。
手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途
金属部品の組立作業に。
機械加工部品の取扱作業に。
自動車部品の組立工程に。
ガラス・金属板の取扱いに。
サッシ部材の組立・取扱いに。
油を取り扱う作業に。
設備保全・段取り作業などに。
仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレーサイズ10/XL耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)全長(cm)25中指長(cm)8材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)手のひらまわり(cm)19.6ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする