安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73504920品番AL-150T-N-15-0.2
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水道法基準適合品です。(E-626)
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
密閉形、ソフトシート形

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)質量(kg)0.7形式揚程式、安全リリーフ弁寸法L(mm)34呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc寸法H1(mm)40設定圧力(MPa)0.2適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする