画像準備中

ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73512419 品番SY-6-N
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品(Z-36)
青銅製の為、耐食性に優れている
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断
錆の浸入をシャットアウト
CAC製・鉛レス処理

種別Y型 材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS 質量(kg)0.8 形式Y形 寸法L(mm)98 呼び径15A (1/2") 〜 50A (2") 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1.3 接続JIS Rc 寸法H1(mm)70 適合流体冷温水 口径(A)20 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)標準60メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする