ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73512455
品番
SY-6-N
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
水道法基準適合品(Z-36)
青銅製の為、耐食性に優れている
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断
錆の浸入をシャットアウト
CAC製・鉛レス処理
種別
Y型
材質
本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS
質量(kg)
3.8
形式
Y形
寸法L(mm)
178
呼び径
15A (1/2") 〜 50A (2")
最高温度(℃)
80
最高圧力(MPa)
1.3
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
122
適合流体
冷温水
口径(A)
50
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準60メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材