ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73512489
品番
SY-40H
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
FCD製2.0MPaフランジ
種別
Y型
材質
本体:FCD450、スクリーン:SUS
質量(kg)
4
形式
Y形
寸法L(mm)
160
呼び径
15A (1/2") 〜 150A (6")
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2
接続
JIS 20KFF
寸法H1(mm)
88
適合流体
蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体
口径(A)
25
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準80メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材