画像準備中

ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73512507 品番SY-40H
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
FCD製2.0MPaフランジ

種別Y型 材質本体:FCD450、スクリーン:SUS 質量(kg)6.7 形式Y形 寸法L(mm)190 呼び径15A (1/2") 〜 150A (6") 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KFF 寸法H1(mm)115 適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体 口径(A)40 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)標準80メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする