ポータブル電気ケトル(ベージュ) 400ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73513636 品番LW-K03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

100〜240V対応で海外でも使えるコンパクト電気ケトルです。300W省電力でポータブル電源でも使用可能。6段階温度調節と長時間保温、1〜24時間予約設定を搭載しています。400ml容量で約5〜8分の急速沸騰。食品級304ステンレスの二重構造で保温・やけど防止。空だき防止と自動電源オフ、PSE認証で安心です。

用途出張先や旅行、オフィスやご自宅等でのご使用に。 寸法(mm)82×82×227 ベージュ 容量(mL)400 質量(g)450 消費電力(W)300 機能予約:1-24H 温度調節6段階(45℃、65℃、75℃、85℃、92℃、100℃)
注意
※水濡れ、分解しない。火傷に注意。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする