マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ケーブルカッター
マーベルの ケーブルカッター本体
ME-250 用 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73513916
品番
ME250C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
その他
【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心
全長(mm)
600
質量(g)
1,540
切断能力(mm
2
)
600V
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表