※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113 0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113 0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113 0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113 0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113 0037-6199 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515113

ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12枚) 外径(Φmm)125 刃数45(不等ピッチ) 注文コード73515113 品番0037-6199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は外径・刃数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

段付きチップと組刃で鋭い切れ味!
HiKOKI史上最も軽い切れ味です。
刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。
組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。

用途一般木材・集成材の切断 幅(mm)1.2(アサリ幅) 刃数45(不等ピッチ) 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)125 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20 アズワン品番65-1927-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73515113 0037-6199 08172441 0023-0591(0037-6199×12) ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 1箱(12枚) 45,980 税込50,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする