※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138 0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138 0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138 0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138 0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138 0037-6201 ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 73515138

ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73515138 品番 0037-6201
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

段付きチップと組刃で鋭い切れ味!
HiKOKI史上最も軽い切れ味です。
刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。
組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。

用途一般木材・集成材の切断 適合機種丸鋸(マルノコ) 刃数60(不等ピッチ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.5 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする