曜日別特売
1.6×150 BCランタナ エクセル貿易 73515499

BCランタナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1箱(10本)注文コード73515499品番1.6×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。

用途
直流用
棒径(Φmm)
1.6
推奨電流域(A)
直流:80~140
仕様
2%ランタナ入り
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする