滅菌剤 ショウクリーンDタブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×4袋) 注文コード73516547 品番-
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。

用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2〜3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする