ショウエイ
ショウエイの 環境測定(自然環境/安全環境)
ショウエイの 温度計・温湿度計
ショウエイの 温度計・温湿度計その他関連用品
デジタル温度計MIO
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73519435
品番
MIO1D-K
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計〜浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4〜20mAの仕様です。
仕様
温度センサ入力:DC4〜20mA電流入力
適合機種
センサ入力:DC4-20mA
種別
1D
形状
角型
電源
有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×34×115
注意
※温度測定にはセンサが別途必要です。
※配管途中に付ける場合はJLW、浴槽内投げ込みはM1センサを使用してください。また、温調器も別途お求め頂く必要があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980