ショウエイ
ショウエイの 水廻り部材
ショウエイの 浴室用品
ショウエイの 排水ユニット・トラップ
SUS製リターンボックス SR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73520643
品番
SR32
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)
SUS304
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
100
ねじ
Rp1-1/4